代表画像

TY27MFR-RW 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 57483417 TY27MFR-RW 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 57483417 TY27MFR-RW 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 57483417 TY27MFR-RW 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 57483417 TY27MFR-RW 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 57483417 TY27MFR-RW 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 57483417

結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57483417 品番 TY27MFR-RW
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
航空機産業のケーブル結束に。
商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
トラスコ品番697-5954 材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)343 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜65 規格認証:NF16-101,EN45545 最大結束径(Φmm)95 難燃性UL94 V0 引張強度(N)540 最小結束径(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする