曜日別特売
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433

tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433
tR6-102 ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい 57546433

ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
キャスターΦ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内容量1個注文コード57546433品番tR6-102
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
キャスター
Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質
ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)
331(280)×287(280)×102(75)
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

容器からの液もれ防止&重たい容器の移動がラク!ごくかるキャリー ステンレス 液もれ防止トレー付【株式会社エム・あい】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする