東朋テクノロジー
東朋テクノロジーの 接続・省配線(制御機器)
東朋テクノロジーの 端子台
東朋テクノロジーの ネジ式端子台
UK-AD15
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
57546575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
a接点をレバーにて切り替え
省スペース形
端子部にねじアップ式を採用
DIN35mmレール対応
直付けにも対応
レバー式
定格電圧(V)
600
接点
a接点
端子間ピッチ(mm)
8
適合電線(mm
2
)
2
箱入数
500個(50個×10)(端子台単体)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20〜+55
定格通電電流(A)
15
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.8〜1.2(圧着端子使用時)
ねじサイズ
M3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
相対湿度(%RH)
45〜85
商用周波耐電圧(kV)
AC2.5・1分間