材質【スプリング】SUS【導電板】銅【記名板】PVC(白)
形状1段
極数6P
定格絶縁電圧(V)500,500,500,500,500
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
絶縁体66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格JIS C 8201-7-1/NECA C 2811(旧JIS C 2811)
使用環境周囲温度-25℃〜+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45〜85%
定格インパルス耐電圧(kV)6〜8KV
端子台VTX-1.5/4-PE
結線方式スプリングロック
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
ボタン仕様66ナイロン樹脂 UL94 V-0
商用周波耐電圧(kV)3000/min