東京メディカル
東京メディカルの 防護服・保護服・特殊服
東京メディカルの 使い捨て防護服
SMS製 不織布保護服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
57553573
品番
HHM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨て不織布つなぎ服です。素材SMS製。全面ファスナー(樹脂製で焼却可能です)
用途
簡易作業服加工製造粉体工場水、ペンキ等あらゆる作業現場にて
種別
つなぎ
材質
SMS
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
70〜85
適応身長(cm)
155〜165
注意
※マスク、手袋は付属しておりません