東京メディカル
東京メディカルの 防護服・保護服・特殊服
東京メディカルの 使い捨て防護服
SMS製 不織布保護服
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57553589
品番
HHL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
使い捨て不織布つなぎ服です。素材SMS製。全面ファスナー(樹脂製で焼却可能です)
用途
簡易作業服加工製造粉体工場水、ペンキ等あらゆる作業現場にて
種別
つなぎ
材質
SMS
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
80〜95
適応身長(cm)
165〜175
注意
※マスク、手袋は付属しておりません