東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4P
注文コード
57554869
品番
VTXL-1.5/4-4P
参考基準価格(税別)
¥904
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
550
種類から選べます
他の種類を見る
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
形状
1段
極数
4P
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格通電電流
電線サイズ(JIS):0.5mm
2
6A、0.75mm
2
9A、1.25mm
2
17A、1.5mm
2
17A
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
各種認証
UL認定仕様:AWG28-16 AC・DC 300V 10A、TUV認定仕様:AWG28-16 AC・DC 500V 17A
電線むき長さ(mm)
10〜11