画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数7P 注文コード57554896 品番VTXL-1.5/4-7P
参考基準価格(税別)¥1,331 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は極数550種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

形状1段 極数7P 定格絶縁電圧(V)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 定格通電電流電線サイズ(JIS):0.5mm2 6A、0.75mm2 9A、1.25mm2 17A、1.5mm2 17A 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 各種認証UL認定仕様:AWG28-16 AC・DC 300V 10A、TUV認定仕様:AWG28-16 AC・DC 500V 17A 電線むき長さ(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする