ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOアルシートタルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560853
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
内径×高さH(Φmm×mm)
165×20
板厚(mm)
0.5
材質
アルミメッキ鋼板
仕様
共底
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
155