ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOアルシートタルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560878
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
内径×高さH(Φmm×mm)
200×25
板厚(mm)
0.5
材質
アルミメッキ鋼板
仕様
共底
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
190