※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:0.8
トラスコ品番
689-0096
注文コード
57573541
品番
APMT1135PDER-H2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
トラスコ品番
689-0096
切刃長さ(mm)
L:0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種
厚さS(mm)
3.5
幅W1(mm)
9
ワイパー刃幅(mm)
BS:1.2
逃げ角(°)
主切れ刃/AN:11