※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
BAP400形 SRM2形インサート MX3030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
689-0102
注文コード
57573559
品番
APMT1604PDER-H2
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
トラスコ品番
689-0102
切刃長さ(mm)
L:0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種
厚さS(mm)
4.76
幅W1(mm)
14
ワイパー刃幅(mm)
BS:1.4
逃げ角(°)
主切れ刃/AN:11