代表画像
TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(2400本)
十字穴番号
1
注文コード
57583988
品番
S012-0204
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
十字穴番号・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-5683
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
1
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
M2
頭部厚(mm)
1.3
頭部径(Φmm)
3.5
適合ドライバー
プラスNo.1
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応