曜日別特売
S012-0304 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584347

代表画像

S012-0304 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584347
S012-0304 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584347
S012-0304 ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57584347

ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1100本)十字穴番号2注文コード57584347品番S012-0304
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-5677材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2寸法L(mm)4寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする