曜日別特売
S013-0214 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S013-0214 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585300
S013-0214 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585300
S013-0214 ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57585300

ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1500本)十字穴番号1注文コード57585300品番S013-0214
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-9952材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号1寸法L(mm)14寸法d(mm)M2頭部厚(mm)1.3頭部径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.1強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする