代表画像

S016-0312 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586535 S016-0312 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586535 S016-0312 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586535

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(540本) 注文コード 57586535 品番 S016-0312
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1547 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする