代表画像

S016-0408 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586560 S016-0408 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586560 S016-0408 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586560

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(430本) 注文コード 57586560 品番 S016-0408
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1557 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.6 頭部径(Φmm)7 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする