ウォークマン WALKMAN S310シリーズ NW-S313[4GB]

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597235 品番NWS313BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ
・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる
Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8〜48kHz、量子化ビット数:16bitに対応
・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー
約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション
約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色
・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ
1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。
・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能
デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
・語学学習を快適にサポート
毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。
・電池が長持ち、スタミナ52時間(※)
音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。※内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード
リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。
・多彩なイコライザーモード
音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。
・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング
Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります

仕様1
容量:4GB
、信号圧縮形式(音声圧縮形式):MP3※1 /WMA※2 /FLAC※3 /リニアPCM※4 /AAC※5(※1.本体で再生可能なMP3ファイル形式フォーマット:MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート:32-320kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:32/44.1/48kHz
、※2.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式フォーマット:WMA、ビットレート:32-192kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:44.1kHz
、※3.サンプリング周波数:8〜48kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※4.サンプリング周波数:44.1kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※5.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式フォーマット:AAC-LC、ビットレート:16〜320kbps(VBR対応)(サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます)、サンプリング周波数:8〜48kHz)、ディスプレイ:1.77型、TFTカラー液晶、QQVGA(128×160ドット)、FMラジオ:受信周波数 FM:76.0〜108.MHz
ダイレクトエンコーディング:別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要です、USB充電 充電時間(約/時間):4、ACアダプター充電 充電時間(約/時間):4
、充電池持続時間(約/時間):デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:52(MP3) デジタルノイズキャンセリング機能オン時:40(MP3)、Bluetooth接続時:23(MP3)、内蔵充電池使用、MP3 128kbps再生時、デジタルノイズキャンセリング機能、イコライザを「オフ」に、設定条件により異なります、充電池含む(g):約53g(本体のみ)、約214g(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)
、付属品:ヘッドホン(1)MDR-NC31(ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル(1)、WM-PORTキャップ(1)(※)、取扱説明書(1)、ウォークマンに音楽を転送/録音する(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1)※お買い上げ時はヘッドホンに装着されています
、※S313K/S315Kにはスピーカー、ACアダプター、スピーカー取扱説明書が付属します。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大外形寸法:約94.6×44.3×9.9、外形寸法:約94.5×43.5×9.1 本体質量(g)約53(本体のみ) 対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC 液晶サイズ1.77型 仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り 容量(GB)4 Bluetooth対応 受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0〜108.0MHz ノイズキャンセリングデジタルノイズキャンセリング機能対応 ブラック 連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57597244
2024-08-02
用途:
非常放送点検
株式会社 永和防災 様 (建設業・工事業)

操作も簡単にできサイズも小さいので置き場所にも困らずに使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする