SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57624122
品番
VZ215-1GC-01-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
3
使用流体
空気、不活性ガス
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
N.C.ノーマルクローズ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57624122
VZ215-1GC-01-U
36462447
VQZ215-1LB1-01
VQ Series(VQZ215-〜)
SMC
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)