VZ215-1MOZC 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215 SMC 57624147

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57624147 品番VZ215-1MOZC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数3 使用流体空気、不活性ガス 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式N.C.ノーマルクローズ リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする