VZ215-2MN 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215 SMC 57624183

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57624183 品番VZ215-2MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数3 使用流体空気、不活性ガス 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式N.C.ノーマルクローズ リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57624183 VZ215-2MN 30105634 VQZ215-2L1 VQ Series(VQZ215-〜) SMC VQ Series(VQZ215-〜) SMC 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする