SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57624271
品番
VZ215-5MO-01-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
3
使用流体
空気、不活性ガス
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
N.C.ノーマルクローズ
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57624271
VZ215-5MO-01-U
30105862
VQZ215-5LO1-01
VQ Series(VQZ215-〜)
SMC
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)