No.560H 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628044 No.560H 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628044 No.560H 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628044 No.560H 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628044 No.560H 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628044 No.560H 内開き扉用 室内錠 ガードロック 57628044

内開き扉用 室内錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57628044 品番 No.560H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。

用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に 付属品キー3本 材質本体部:樹脂製、ロック部:真鍮製/クロームメッキ仕上げ、スペーサー部:鉄製/メッキ仕上げ、ホルダー部:ステンレス製、非常脱出機能部:樹脂製、キー:真鍮製/ニッケルメッキ仕上げ タイプ非常脱出機能付

商品説明動画

ガードロック商品説明 #560H 室内錠・非常脱出機能付 2020年10月5日
この動画は、2人が参考にしています。
ガードロック商品説明 No.560S 室内錠・スタンダード
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57628053
2024-11-23
用途:
部屋
その他業種

簡単につけられて部屋のドア施錠になるからかなりたすかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする