CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤチューブ
タイヤチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57628525
品番
Y-2972
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
自転車タイヤチューブです。パンク修理の交換に。
サイズ
700×20-25C
ETRTO規格
チューブにETRTO規格なし
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
材質
合成ゴム
寸法(mm)
60