エフケイシステム
エフケイシステムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エフケイシステムの モバイルバッテリー/充電器
エフケイシステムの AC充電器
AC/DCアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57646908
品番
GF-12-US0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
海外対応の入力電圧100V〜240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
約72(ケーブル含む)
規格
PSE取得
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45×33×25.8(突起部含まず)
出力電圧(V)
DC5・2.0A安定供給
入力電圧(V)
100〜240(50/60Hz)
プラグ(mm)
10
プラグ形状
極性:センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
注意
※エフケイシステム製品以外の製品での使用は保証しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57646908
GF-12-US0520
60953849
SAPA05010JP
AC/DCアダプター
エフケイシステム
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)