19982 12.000 3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング 57687711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:12
首下長(mm)LH:38
内容量1本注文コード57687711品番19982 12.000
参考基準価格(税別)¥12,410販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8822
材質
超硬
刃数
ZEFP:3枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:0.18
首下長(mm)
LH:38
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする