画像メイン
VSSL(ブイエスエスエル)
VSSL(ブイエスエスエル)の イベント・ノベルティ・行楽用品
VSSL(ブイエスエスエル)の アウトドア・行楽用品
VSSL(ブイエスエスエル)の クッキング&テーブルウェア
懐中電灯 フラスク2.0 215ml
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57697494
品番
VSSL01106S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
4モード(HI、LOW、赤色、SOS)LED、200ルーメンの広範囲を照らすLEDフラッドビーム (単5電池3本付き)、2個のステンレス製折り畳み式ショットグラス、VSSLボトルオープナー、コンパス(オイル充填)
色
シルバー
容量(mL)
215
高さ(mm)
50(収納時)
径(Φmm)
230(収納時)