※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの チップ
グーリングジャパンの チップ関連商品
面取りチップHT800
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57719640
品番
7635 52.040
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
HT800専用の面取りインサートです。
アルミニウム用の面取り刃用インサートです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、銅用。
その他
HT 800 WP
トラスコ品番
180-5373
材質
超硬
長さ(mm)
5.64
型番
CPGT050204R
チップ幅(mm)
5.56
チップ厚さ(mm)
2.38
ホルダー寸法(mm)
110〜140
ノーズ(mm)
R:0.4