※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取りチップHT800

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57719746 品番7635 93.080
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

HT802専用の面取りインサートです。
アルミニウム用の面取り刃用インサートです。

用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。 その他HT 800 WP トラスコ品番180-5356 材質超硬 長さ(mm)9.67 型番CPGT09T308R チップ幅(mm)9.53 チップ厚さ(mm)3.97 ホルダー寸法(mm)300〜360 ノーズ(mm)R:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする