※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取りチップHT800 TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57719807 品番7645 93.080
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

HT802専用の面取りインサートです。
一般鋼から、ステンレス鋼まで幅広く適用可能な面取り刃用インサートです。

用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。 その他HT 800 WP トラスコ品番181-4823 材質超硬 長さ(mm)9.67 型番CPGT09T308R チップ幅(mm)9.53 チップ厚さ(mm)3.97 ホルダー寸法(mm)300〜360 ノーズ(mm)R:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする