つなぎ口がレバー側にあることが許容できるかどうかにつきます。またロック機構があり漏れが少なく取り付けできますが取り付け/外しが若干引っかかります。また漏れ防止(シールゴムにバルブが密着するかどうか)が100%ではありません。使用頻度から値段で決めて問題なく、分かったうえで使用するのであれば許容ではありますが。
利用している携帯空気入れが仏式で、出先で友人の自転車(英式)に対応出来ず、反省して購入。
イザという時に有ると便利。
使い方(人)によりますが、接手の位置が私には使いにくいです。若干値段が上がりますが、別モデルの接続位置の裏側に米式の接手が付くモデルの方をお勧めします。
自転車メンテナンス
確かな品質、パナレーサー。しかもお安い。