※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):500●ねじ山角度30度●S45C●質量:250g
アズワン品番65-5969-02
注文コード57775614
品番NTR10-500L
参考基準価格(税別)¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
全長500、1000の長さは定尺と呼ばれるサイズです。