色白
サイズM
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適応胸囲(cm)92〜100
縫い目形式外縫い