エツミ
エツミの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エツミの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エツミの スマホ/タブレットホルダー・アーム
VLOG スマホリグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57857933
品番
VE-2264
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
リグをベースに、マイク+LEDライト。簡単キレイにVlog撮影!! 2つのシューマウントと、3つの三脚ネジ穴を備えた、VLOG制作便利ツールです。LEDライトとビデオマイクをマウントできます。
材質
ABS樹脂、他
幅(mm)
48〜105(スマホ固定)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
ワイド:220
質量(g)
165
注意
※マイク、LEDライト、ミニ三脚は別売です。