CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車タイヤチューブ
タイヤチューブ・英式バルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
22×1 3/8
注文コード
57874119
品番
Y-2586
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
英式バルブチューブです。パンク修理の交換に。
サイズ
22×1 3/8
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
材質
チューブ:合成ゴム、バルブ:真鍮 (ニッケルめっき)
質量(g)
160