タイヤチューブ・英式バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ700×32〜40C サイズ(mm)バルブ:60 注文コード57874259 品番Y-2967
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

英式バルブチューブです。パンク修理の交換に。

サイズ700×32〜40C タイプW/O バルブ形式英式 材質合成ゴム サイズ(mm)バルブ:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする