SED4058 超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ 岡崎精工 58013395

超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-6771-87
65-6771-87
65-6771-58
65-6771-59
65-6771-60
65-6771-61
65-6771-62
65-6771-63
65-6771-64
65-6771-65
65-6771-66
65-6771-67
65-6771-68
65-6771-69
65-6771-70
65-6771-71
65-6771-72
65-6771-73
65-6771-74
65-6771-75
65-6771-76
65-6771-77
65-6771-78
65-6771-79
65-6771-80
65-6771-81
65-6771-82
65-6771-83
65-6771-84
65-6771-85
65-6771-86
65-6771-88
65-6771-89
65-6771-90
65-6771-91
65-6771-92
65-6771-93
65-6771-95
65-6771-96
65-6771-97
65-6771-98
65-6772-01
65-6772-02
65-6772-03
65-6772-04
65-6772-05
65-6772-06
65-6772-07
65-6772-08
65-6772-09
内容量1本注文コード58013395品番SED4058
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。

アズワン品番
65-6771-87
仕様
●刃径(Φ):5.8●全長(mm):50●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする