岡崎精工
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6771-98
65-6771-98
65-6771-98
65-6771-58
65-6771-59
65-6771-60
65-6771-61
65-6771-62
65-6771-63
65-6771-64
65-6771-65
65-6771-66
65-6771-67
65-6771-68
65-6771-69
65-6771-70
65-6771-71
65-6771-72
65-6771-73
65-6771-74
65-6771-75
65-6771-76
65-6771-77
65-6771-78
65-6771-79
65-6771-80
65-6771-81
65-6771-82
65-6771-83
65-6771-84
65-6771-85
65-6771-86
65-6771-87
65-6771-88
65-6771-89
65-6771-90
65-6771-91
65-6771-92
65-6771-93
65-6771-95
65-6771-96
65-6771-97
65-6772-01
65-6772-02
65-6772-03
65-6772-04
65-6772-05
65-6772-06
65-6772-07
65-6772-08
65-6772-09
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58013429
品番
SED4069
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
アズワン品番
65-6771-98
仕様
●刃径(Φ):6.9●全長(mm):60●刃長(mm):18●柄径(Φ):8●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30