monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661

 

monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661
monowa040 monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事) 58064661

monowa040 10000mAh携帯バッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58064661品番monowa040
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。

充電時間(分)
約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります
付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5材質ABS※防火ABSブラック形式リチウムポリマー電池本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105バッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
注意
※2台同時充電の際は出力数が低下します。
※お手持ちの機器の入力ポートA数を確認してからご使用ください。
※急速充電は、接続する機器・ケーブルが対応している場合のみ可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする