大島屋
大島屋の 暖房用品
大島屋の 凍結防止剤
凍結防止水栓カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58067917
品番
294104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
蛇口を寒さ凍結から守る水栓カバーです。
用途
蛇口の凍結防止に。
トラスコ品番
662-7392
材質
表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿
幅(mm)
180
長さ(m)
0.22