294111 凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ 大島屋 58067926 294111 凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ 大島屋 58067926 294111 凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ 大島屋 58067926 294111 凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ 大島屋 58067926

凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58067926 品番294111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お風呂の蛇口を寒さ凍結から守る混合栓カバーです。

用途蛇口の凍結防止に。 トラスコ品番662-7397 材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿 幅(mm)350 長さ(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする