工具 ポン太郎

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58075091 品番PON1
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

専用固定ピン(300本)を付属しています。
打撃部を押し込むだけの簡単施工。
磁石を内蔵しており、ヘッド部分が専用ピンをしっかりキャッチします。
携帯に便利なクリップ付き
先端が45°カットされているので、斜め打ちもラクラク
撤去後が目立ちません。

用途配線カバー固定用のピン打ち工具。 トラスコ品番130-3383 寸法L(mm)130 寸法H(mm)12 寸法W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする