※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
700-1648
注文コード
58079589
品番
DNMG150408-RP5 WPP05G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:鋳物。
トラスコ品番
700-1648
タイプ
荒加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:15.504
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7