※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連工具
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
700-1615
注文コード
58079625
品番
CNMG120408-FM5 WSM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。
トラスコ品番
700-1615
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:12.896
コーティング
TiAlN
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7