※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 三角形ポジチップ WEP01C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番700-0119 注文コード58080088 品番TCGT110204MR-FX4 WEP01C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
トラスコ品番700-0119 穴径(Φmm)D1:2.8 切刃長さ(mm)L:10.999 コーナー半径(mm)RE:0.37 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)主AN:7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする