※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X-JHP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
696-1830
注文コード
58081348
品番
SCLXR 1010F-06X-JHP
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途
内外径の中仕上〜仕上旋削加工用。
トラスコ品番
696-1830
勝手
右
ヘッド長(mm)
LH:17
シャンク幅B(mm)
10
すくい角(°)
GAMF:6
シャンク高さH(mm)
10
機能長さ(mm)
LF:80
機能幅(mm)
WF:12