※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート TH10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083265
品番
CCGT04T102L-W08 TH10
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
700-4591
材質
超硬
タイプ
連続加工
穴径(Φmm)
D1:2.3
切刃長さ(mm)
L:4.4
ブレーカ
W08
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
1.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7