タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083335
品番
CCGT060200FN-JS SH725
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
712-0214
材質
本体:超硬合金
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応