タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083667
品番
CCGT09T304FN-JS SH725
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
712-0427
材質
本体:超硬合金
表面処理
SH725(PVDコーティング)、SH730(PVDコーティング)、J740(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T6130(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応