※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート T515
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58084227
品番
CCMT09T308-CM T515
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
859-5499
材質
CVDコーティング
タイプ
連続加工、弱断続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:9.7
コーティング
CVD
ブレーカ
CM
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7